K0697.12200 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.12200
Rubix:167630
EAN:4059245130306



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0697.12200 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M12X200
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 141,1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 6379 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindeart | m-gewinde, gewalzt/gerollt (metrisch) |
| Durchmesser | 12 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Oberfläche | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
200 mm
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12