9764360240 Säbelsägeblatt EXPERT S 1155 CHC VE à 1 Stück Thick Metal

Stichsägeblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608900368
Rubix:2914920
EAN:4059952534589
9764360240 Säbelsägeblatt Expert S 1155 CHC Pack a 1 St Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge225 mm
Werkstoffmetall
Typsäbelsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9764360240 Säbelsägeblatt EXPERT S 1155 CHC VE à 1 Stück Thick Metal


Das Schneiden von dickem Metall wie Stahlprofilen oder schweren Gussrohren ist wahrscheinlich nicht die schönste Aufgabe in Ihrem Beruf. Klempner, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen gleichermaßen, dass dies eine harte Aufgabe ist, die selbst mit einer leistungsstarken Säbelsäge Schweiß und Muskelkraft erfordert. Die EXPERT 'Thick Tough Metal' schneidet nicht nur dickes Metall, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer bei härtesten Einsätzen. Mit dem EXPERT EXPERT 'Thick Tough Metal' Säbelsägeblatt von Bosch haben Sie vielleicht schon bald Freude am Schneiden von dickem Stahl und Gusseisen.
Säbelsägeblatt für Metall

Stärken

-Lange Lebensdauer beim Schneiden von dickem, zähem Metall
Außergewöhnliche Haltbarkeit dank Bosch Hartmetalltechnologie
Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte
Passt zu allen Säbelsägen mit S-Schaft

Technische Informationen


Attribute
Länge225 mm
Werkstoffmetall
Typsäbelsägeblatt
Packung1 stück packung
Gesamtlänge225 mm
16,00 exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std