854359 Stichsägeblätter ALUMINIUM HSS Länge mm 74

STICHSÄGEBLATT FÜR ALUMINIUM - HSS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840451
Roebuck:854359
Rubix:3240857
EAN:3660338101410
854359 Stichsägeblätter ALUMINIUM HSS Länge mm 74

Technische Zusammenfassung

Länge74 mm
Werkstoffhss
Typstichsägeblatt

Dokumente

Produktdetails : 854359 Stichsägeblätter ALUMINIUM HSS Länge mm 74


Anwendungsbereich:
Aluminium, Legierungen, Kupfer/Zinn, Glasfaser.
Für feine und starke Bleche (10 mm)
Rohre mit stärkerem Profil (Ø<30mm)
Ausführung: HSS-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung.
Gerader und schneller Schnitt.
Schnittstärke: 3 bis 10mm
Einnockenschaft.
Verpackung: Etui mit 5 Klingen
Stichsägeblatt Klingen Aluminium HSS Länge 74 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge74 mm
Werkstoffhss
Typstichsägeblatt
249,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
296,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage