Sägeblätter Roebuck 854377, Länge: 280 mm | Werkstoff: Bimetall | Typ: Säbelsägeblatt

SÄBELSÄGEBLATT FÜR HOLZ - BIMETALL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:854377
Rubix:3240586
EAN:3660338101502
854377 Säbelsägeblatt Holz BI-METAL Länge mm 280
Technische Zusammenfassung
Länge280 mm
Werkstoffbimetall
Typsäbelsägeblatt
Dokumente

Produktdetails : 854377 Säbelsägeblatt Holz BI-METAL Länge mm 280


Anwendungsbereiche:
Hartholz, Weichholz, Spanplatten (< 250 mm). Glasfaserverstärkte Kunststoffe (< 60 mm)
Merkmale: Bimetall-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung
Gerader und schneller Schnitt
Schnittstärke: < 250 mm - Klingendicke: 1,25mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen
Säbelsägeblatt Holz Bi-Metall Länge 280 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge280 mm
Werkstoffbimetall
Typsäbelsägeblatt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,50 exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
321,89 inkl. MwSt.