854375 Säbelsägeblatt Metall BI-METAL FA Länge mm 206

SÄBELSÄGEBLATT FÜR METALL - BIMETALL FA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840467
Roebuck:854375
Rubix:3049699
EAN:3660338101496
854375 Säbelsägeblatt Metall BI-METAL FA Länge mm 206

Technische Zusammenfassung

Länge206 mm
Werkstoffbimetall
Typsäbelsägeblatt

Dokumente

Produktdetails : 854375 Säbelsägeblatt Metall BI-METAL FA Länge mm 206


Anwendungsbereiche:
Robuste Ausführung für anspruchsvolle Arbeiten. Für dicke Bleche. Rohre und Vollprofile mit dicken Wänden (Durchmesser < 175 mm). Geeignet für Rohrschneider.
Merkmale: Bimetall-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung
Schneller Schnitt
Schnittstärke: 4 bis 12 mm - Klingendicke: 1,6 mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen

Technische Informationen


Attribute
Länge206 mm
Werkstoffbimetall
Typsäbelsägeblatt
9,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std