Referenzen
Dewalt:DT2301L-QZ
Rubix:3627295
EAN:5035048088630
Produktdetails : DT2301L-QZ Saebelsaegeblatt BIM Multi 152mm 5Stk
152 x 2.5 mm EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter (5 St.)
Produktstärken:
2x längere Lebensdauer durch 8% höheren Kobaltanteil (M43)
Optimiertes Blattdesign - für maximale Stabilität, Bruchfestigkeit und Lebensdauer
Patentierte Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.
Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer
Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer
Patentierte Teflon Legierung reduziert die entstehende Wärmeenergie für eine längere Lebensdauer
Extreme Leistungen für eine Vielzahl von Materialien
Patentierte Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit
Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild
Produktstärken:
2x längere Lebensdauer durch 8% höheren Kobaltanteil (M43)
Optimiertes Blattdesign - für maximale Stabilität, Bruchfestigkeit und Lebensdauer
Patentierte Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.
Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer
Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer
Patentierte Teflon Legierung reduziert die entstehende Wärmeenergie für eine längere Lebensdauer
Extreme Leistungen für eine Vielzahl von Materialien
Patentierte Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit
Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild
Abbruch-Stichsägeblatt Extreme 2X Bi-Metal - 152mm - 1mm
Stärken
Optimierte Zahngeometrie für schnelles und effizientes Schneiden mit erhöhtem Kobaltgehalt für eine längere Lebensdauer
Hitzebeständige ToughCoat-Beschichtung verhindert Hitzestau, um die Lebensdauer der Klinge zu maximieren
Bi-Metall-Konstruktion; kombiniert einen HCS-Körper mit HSS-Zähnen
Hitzebeständige ToughCoat-Beschichtung verhindert Hitzestau, um die Lebensdauer der Klinge zu maximieren
Bi-Metall-Konstruktion; kombiniert einen HCS-Körper mit HSS-Zähnen
Anwendungen
Optimierte Zahngeometrie für schnelles und effizientes Schneiden mit erhöhtem Kobaltgehalt für eine längere Lebensdauer
Hitzebeständige ToughCoat-Beschichtung verhindert Hitzestau, um die Lebensdauer der Klinge zu maximieren
Bi-Metall-Konstruktion; kombiniert einen HCS-Körper mit HSS-Zähnen
Hitzebeständige ToughCoat-Beschichtung verhindert Hitzestau, um die Lebensdauer der Klinge zu maximieren
Bi-Metall-Konstruktion; kombiniert einen HCS-Körper mit HSS-Zähnen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
32,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage