Referenzen
Milwaukee:4932274651
Rubix:3655680
EAN:4002395301577

Produktdetails : 9763060100 Stichsägeblatt Metall BiM 75 x 2,5 mm 5er Pack
Milwaukee Stichsägeblatt T101A sp. für Metall: Bimetall 75 x 2,5 mm mit Zahnteilung 2,5 mm. Lieferung per 5 Stück, ideal zum präzisen Sägen in dünnem Blech.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall |
| Typ | stichsägeblatt |
| Packung | 5 stück |
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 4 |
| Anzahl Zähne | 30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
