K0155.1021090 Sterngriff, DIN6336, Form:K
Sterngriffe Biopolymer Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.1021090
Rubix:3742992
EAN:4059245219926



Dokumente
Produktdetails : K0155.1021090 Sterngriff, DIN6336, Form:K
Werkstoff: Biopolymer. Buchse Stahl.Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert.Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland. PEFC-zertifiziert (garantiert, dass Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen).Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren u. Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage