K0255.501016X25 5-Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Fünfsterngriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0255.501016X25
Rubix:327235
EAN:4059245058693



Dokumente
Produktdetails : K0255.501016X25 5-Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Klemmgriff mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage