K0211.1300083 Rohrgriff, Aluminium

Rohrgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0211.1300083
Rubix:331257
EAN:4059245124787
K0211.1300083. Rohrgriff, A=300

Technische Zusammenfassung

Länge320 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0211.1300083 Rohrgriff, Aluminium


Werkstoff: Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Spannhülse Edelstahl.Ausführung: Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.Bestellbeispiel: 06927-1200081Hinweis: Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.Montage: Von der Rückseite.
Rohrgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung334 g
Länge320 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
30,94 exkl. MwSt.
/ Stück
36,82 inkl. MwSt.

Länge