GN5337.6-53-M10-20 Sterngriffschraube, Softline, Kunststoff
Softline-Sterngriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.6-53-M10-20
Rubix:169494
Hersteller:5337.6-53-M10-20




Produktdetails : GN5337.6-53-M10-20 Sterngriffschraube, Softline, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung der Sterngriffschrauben GN 5337.6 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche wird als sehr angenehm empfunden. Sie verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Softline-Sterngriffschrauben empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muß. Der harte Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung des Gewindestiftes. Ausführung mit farbigem Abdeckstopfen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
