GN6335.5-ST-40-M8-20 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Kunststoff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ST-40-M8-20
Rubix:105593
Hersteller:GN 6335.5-ST-40-M8-20
EAN:4045525333192




Produktdetails : GN6335.5-ST-40-M8-20 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
