K0154.206 Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.206
Rubix:107810
EAN:4059245043620



Dokumente
Produktdetails : K0154.206 Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.Ausführung: Buchse blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta, Innengewinde, Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen