GN798.5-KT-24 Umleggriff Edelstahl
Umleggriff mit Umlegemechanik Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 798.5-KT-24
Rubix:360893
Hersteller:GN 798.5-KT-24
EAN:4045525375444





Produktdetails : GN798.5-KT-24 Umleggriff Edelstahl
Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.5 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss. Umleggriffe GN 798.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Länge | 95,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
