678014 PG-Stufenbohrer 6 - 37mm 12 Stufen

Step-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:678014
Rubix:3475715
EAN:3148516780140
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge100 mm
Schaftzylindrisch
Min. Durchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 678014 PG-Stufenbohrer 6 - 37mm 12 Stufen


Mehrfasen-Stufenbohrer Ø Schneidfläche 4 - 20 mm

Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Verpackungsmaße (L x B x H)115x50x50 mm
Gewicht der Verpackung282 g
Gesamtlänge100 mm
Schaftzylindrisch
Min. Durchmesser6 mm
Max. Durchmesser37 mm
DIN-Normdin en 60423
Schnittlänge37 mm
77,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage