Referenzen
Format:13150033, 9113150033
Rubix:1553836
Hersteller:13150033
EAN:4317784475952

Produktdetails : 9113150033 Stufenbohrer Universal HSS 30-40,0mm
Stufenbohrer Universal HSS 30-40,0mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 98 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schnittlänge | 4 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
