Referenzen
Format:13130039, 9113130039
Rubix:1945874
Hersteller:4317784476188
EAN:4317784476188

Produktdetails : 9113130039 Stufenbohrer Universal HSS TiAlN 50-60mm
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 50-60mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schnittlänge | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
