229A.ST1 Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 20 mm

Step-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:229A.ST1
Rubix:3670596
EAN:3148516301338
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge75 mm
Schneidstoffhss
Schaftzylindrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 229A.ST1 Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 20 mm


Mehrfasen-Stufenbohrer Ø Schneidfläche 4 - 20 mm

Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Verpackungsmaße (L x B x H)105x25x25 mm
Gewicht der Verpackung67 g
Gesamtlänge75 mm
Schneidstoffhss
Schaftzylindrisch
Min. Durchmesser4 mm
Max. Durchmesser20 mm
111,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage