2608597521 Stufenbohrer HSS, 6-39mm 10mm 93,5mm 13 Stufen
Stufenbohrer HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597521
Rubix:1609631
EAN:3165140107365


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 93,5 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | gestufter kegel |
Produktdetails : 2608597521 Stufenbohrer HSS, 6-39mm 10mm 93,5mm 13 Stufen
Der HSS-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Der Stufenbohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und bei Verwendung von Kühlmittel ausgesprochen langlebig. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Auch verhindert der 3-Flächen-Schaft Durchrutschen im Spannfutter und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente. Ausführung: HSS, Stufendurchmesser (Bereich) mm: 6-39, Stufenhöhe mm: 4, Schaftdurchmesser mm: 10,0, Gesamtlänge mm: 93,5
Stufenbohrer HSS, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 13 Stufen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 274 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 115x50x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 270 g |
| Gesamtlänge | 93,5 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | gestufter kegel |
| Min. Durchmesser | 6 mm |
| Max. Durchmesser | 39 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen