Referenzen
Format:13220010, 9613220010
Rubix:1553812
Hersteller:4317784517171
EAN:4317784517171

Produktdetails : 9613220010 Bit Stufenbohrer Universal HSS 4-12mm
Bit Stufenbohrer Universal HSS 4-12mm
Stufenbohrer-Bit 1/4" Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen.
Stufenbohrer-Bit 1/4" Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schneidstoff | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std