Referenzen
SMC:JA40-14-150
Rubix:2088184
Hersteller:JA40-14-150

Produktdetails : JA40-14-150 Ausgleichselement
Die schwimmend gelagerten Gelenke der Serien JA (Standard) und JAH (Heavy Duty) sind in der Lage, jeglichen "Versatz" oder "Verlust der Parallelität" zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Körper aufzufangen. Dadurch wird das Zentrieren überflüssig, die Montagezeit wird drastisch reduziert und eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit ist nicht erforderlich.
-Standard/Gewinde-Nennweite
-Befestigungen: Basis, Flansch, Fuß
-Elf Modelloptionen verfügbar
-Zentrieren ist nicht erforderlich
-Drehwinkel: ¹5°
-Befestigung: Grundausführung
Anwendbare Bohrungsgröße: 40 mm
Nenngewinde: 14-150 (M14 x 1,5)
Option: Keine
-Befestigungen: Basis, Flansch, Fuß
-Elf Modelloptionen verfügbar
-Zentrieren ist nicht erforderlich
-Drehwinkel: ¹5°
-Befestigung: Grundausführung
Anwendbare Bohrungsgröße: 40 mm
Nenngewinde: 14-150 (M14 x 1,5)
Option: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gelenkkopfmutter |
|---|---|
| Anschluss 1 | m14 |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen