Referenzen
SMC:ES5063
Rubix:2185754
Hersteller:ES5063
EAN:3618036118599

Produktdetails : ES5063 Sphärisches Lager mit Kugelgelenk
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | winkelgabelkopf |
|---|---|
| Anschluss 1 | 16 mm |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen