Referenzen
Fischer:542985
Rubix:3833875
Hersteller:D-S 14,0 x 85/150
EAN:4048962301564




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Schnittlänge | 85 mm |
Produktdetails : D-S 14.0X85/150 Steinbohrer
Universeller Steinbohrer zum Schlag- und Drehbohren in Mauerwerk und Naturstein
• 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
• Spezielle Wendelgeometrie für eine optimale Bohrmehlabfuhr
Steinbohrer mit Hartmetallplatte nach DIN 8039, rollgewalzt. Die 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit und garantiert eine hohe Hitzebeständigkeit.
Funktion:
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
Stärken
• Extrem hitzebeständige Hartmetallschneide für eine lange Lebensdauer
• Qualitätsstahl mit hoher Bruchfestigkeit
• Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport
Anwendungen
• Stein
• Kalksandstein
• Mauerwerk
• Naturstein
• Gipskartonplatten
• Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Schnittlänge | 85 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage