866800 Glas- und Fliesenboher 8 mm, Schnittlänge 60mm
Glas- und Fliesenbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866800
Rubix:3239814
EAN:3660338208768


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 60 mm |
Produktdetails : 866800 Glas- und Fliesenboher 8 mm, Schnittlänge 60mm
Verwendung ohne Schlagbohrmodus – Niedrige Drehzahl (U/min) und der Einsatz einer Kühlflüssigkeit erhöht die Lebensdauer. Beim Bohren nicht pendeln. Kompatibel mit weiteren Materialien: nicht gehärtetes Glas, Kunststoff, Verbundwerkstoff, Voll- und Hohlziegel, Marmor
Glas- und Fliesenbohrer 8 mm
Stärken
Ideal für harte und empfindliche Materialien
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 60 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen