866789 SDS-Plus Hammerbohrer 2-Schneiden 16x200/250mm

Bohrer für Hohle Werkstoffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:866789
Rubix:3239261
EAN:3660338208683
866789 SDS-Plus Hammerbohrer 2-Schneiden 16x200/250mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge260 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Schnittlänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866789 SDS-Plus Hammerbohrer 2-Schneiden 16x200/250mm


Der Bohrer wurde speziell dafür entwickelt, in hohle Bauwerkstoffe zu bohren, ohne die Wände zu beschädigen. Dieser spezielle Bohrer für Hohlwerkstoffe ermöglicht qualitativ hochwertige Bohrungen, die den Verankerungshalt schwächen. MICRO-SCHLAGBOHRSYSTEM – Der Schlagreduzierer verringert die Kraft der Schläge und beschädigt nicht die Trennwände des zu bohrenden Materials. Griff kompatibel mit dem SDS-plus-Perforator. 130° CARBIDSPITZE Der Wolframkarbid-Einsatz erleichtert das Bohren und verringert den Verschleiß am Bohrer. Die Partition wird am Bohrloch nicht beschädigt. Bis zu 3x mehr Reißfestigkeit
Bohrer für Hohlkörper 16 mm

Stärken

Unbeschädigte Wände = verbesserte Anbringung

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge260 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Schnittlänge200 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypsds plus
1.132,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.347,68 € inkl. MwSt.