866778 Mehrzweckbohrer 6 mm Zyl.Schaft

Multi-X Multimaterialbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:866778
Rubix:3240363
EAN:3660338208591
866778 Mehrzweckbohrer 6 mm Zyl.Schaft

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge100 mm
Durchmesser der Bohrung6 mm
Schnittlänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866778 Mehrzweckbohrer 6 mm Zyl.Schaft


Mehrzweckbohrer. Geeignet zum Bohren der meisten Materialien während der Instandhaltung. "Multi-X"-Technologie ermöglicht das Bearbeiten der meisten Materialien (Beton, Mauerwerk, Dachziegel, Eternit, Mehrschichtmaterialien, Keramik, Fliesen, Holz, Kunststoff, Aluminium, Kunststoffplatten). Die Hartmetall-Wendeschneidplatte mit ihrem Zentrierpunkt ermöglicht die einfache Herstellung von Löchern. Die Wendeschneidplatte mit einem Winkel von 118 ° ermöglicht eine bessere Übertragung beim Rotations- oder Schlagbohren. Der 4-seitige Schleifmechanismus des "Multi-X" ermöglicht ein schnelles Durchdringen von Material. Hergestellt in Frankreich.
Multix Multimat Bohrer 6 mm zylindrisches Ende

Stärken

Vielseitig

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge100 mm
Durchmesser der Bohrung6 mm
Schnittlänge60 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypzylindrisch
6,48 exkl. MwSt.
/ Stück
7,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage