Referenzen
Fischer:545148
Rubix:3833884
Hersteller:D-SDX 12,0 x 90/150 PE
EAN:4048962320732





Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 90 mm |
Produktdetails : D-SDX 12.0X90/150 PE Steinbohrer
Leistungsfähiger Steinbohrer mit 4-Schneiden Bohrkopf
• Robuster Steinbohrer mit vier Schneiden für höhere Aufbruchleistung
• Hartmetall bestückter Bohrkopf sorgt für eine hohe Standzeit
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
Steinbohrer mit Hartmetall bestücktem 4-Schneiden Bohrkopf für eine erhöhte Bohrleistung. Die 130° Hartmetallschneiden sorgen für eine hohe Standzeit und garantieren eine hohe Hitzebeständigkeit.
Funktion:
• Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport
• Besonders geeignet für den Einsatz mit Akku-Schlagbohrern
Stärken
• Vier Hartmetallschneiden sorgen für eine höhere Aufbruchleistung
• Hitzebeständige Hartmetallschneide für eine lange Lebensdauer
• Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen
Anwendungen
• Mauerwerk
• Hochlochziegel
• Kalksandstein
• Gipskartonplatten
• Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage