Referenzen
Roebuck:866777
Rubix:3240362
EAN:3660338208584


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 85 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
Produktdetails : 866777 Mehrzweckbohrer 5 mm Zyl.Schaft
Mehrzweckbohrer. Geeignet zum Bohren der meisten Materialien während der Instandhaltung. "Multi-X"-Technologie ermöglicht das Bearbeiten der meisten Materialien (Beton, Mauerwerk, Dachziegel, Eternit, Mehrschichtmaterialien, Keramik, Fliesen, Holz, Kunststoff, Aluminium, Kunststoffplatten). Die Hartmetall-Wendeschneidplatte mit ihrem Zentrierpunkt ermöglicht die einfache Herstellung von Löchern. Die Wendeschneidplatte mit einem Winkel von 118 ° ermöglicht eine bessere Übertragung beim Rotations- oder Schlagbohren. Der 4-seitige Schleifmechanismus des "Multi-X" ermöglicht ein schnelles Durchdringen von Material. Hergestellt in Frankreich.
Multix Multimat Bohrer 5 mm zylindrisches Ende
Stärken
Vielseitig
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 85 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage