866779 Mehrzweckbohrer 8 mm Zyl.Schaft

Multi-X Multimaterialbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:866779
Rubix:3240364
EAN:3660338208607
866779 Mehrzweckbohrer 8 mm Zyl.Schaft

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge120 mm
Durchmesser der Bohrung8 mm
Schnittlänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866779 Mehrzweckbohrer 8 mm Zyl.Schaft


Mehrzweckbohrer. Geeignet zum Bohren der meisten Materialien während der Instandhaltung. "Multi-X"-Technologie ermöglicht das Bearbeiten der meisten Materialien (Beton, Mauerwerk, Dachziegel, Eternit, Mehrschichtmaterialien, Keramik, Fliesen, Holz, Kunststoff, Aluminium, Kunststoffplatten). Die Hartmetall-Wendeschneidplatte mit ihrem Zentrierpunkt ermöglicht die einfache Herstellung von Löchern. Die Wendeschneidplatte mit einem Winkel von 118 ° ermöglicht eine bessere Übertragung beim Rotations- oder Schlagbohren. Der 4-seitige Schleifmechanismus des "Multi-X" ermöglicht ein schnelles Durchdringen von Material. Hergestellt in Frankreich.
Multix Multimat Bohrer 8 mm zylindrisches Ende

Stärken

Vielseitig

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge120 mm
Durchmesser der Bohrung8 mm
Schnittlänge80 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypzylindrisch
6,35 exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage