Referenzen
INA:GEHGLCTE05-GG>A
Rubix:2841512
Hersteller:0936206080000
EAN:4054372629761

Produktdetails : GEHGLCTE05-GG>A (INA) Flanschlagergehäuse INA
Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 97 mm |
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen