Referenzen
RHP:UCT208D1
Rubix:737022
Hersteller:UCT208D1 N
EAN:00029176543876

Produktdetails : UCT 208D1 (NSK) Spannlagereinheit NSK
Stehlagereinheit RHP
Spannlagereinheit NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 33 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Länge | 144 mm |
| Serie | uct2 |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
