860039 Drehgelenk Außengewinde Parallel 45° Winkelstück 6-G1/4
STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860039
Rubix:3236176
EAN:3660338149931

Dokumente
Produktdetails : 860039 Drehgelenk Außengewinde Parallel 45° Winkelstück 6-G1/4
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Dichtung aus NBR
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Dichtung aus NBR
Drehgelenk Außengewinde Parallel 45° Winkelstück 6-G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Profil | außengewinde |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen