860025 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R1/4 AG
STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860025
Rubix:3236274
EAN:3660338149801

Dokumente
Produktdetails : 860025 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R1/4 AG
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 8-R1/4 AG
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Profil | außengewinde |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen