2121512000 Steckverbinder

Steckverbinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:2121512000
Rubix:591827
Hersteller:2121512000
EAN:3661475928328
2121512000 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2121512000 Steckverbinder


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Länge47 mm
Min. Temperatur0 °C
Farbesilber
Anschluss 212
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch12 mm
Zolltarifcode73079980
82,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
97,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen