KQ2S12-G02N Steckverbindung

Steckverbinder mit Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:KQ2S12-G02N
Rubix:3056608
Hersteller:01162867
KQ2S12-G02N Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2S12-G02N Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Auslösekragen entriegelt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange, um eine geringe Entriegelungskraft für ein einfaches Entfernen der Schläuche zu gewährleisten.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/4
Profilkq2s
Anschluss 212
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 inkl. MwSt.