2608550072 Steckschlüssel, 50x17mm M 10 m. Magnet

Steckschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608550072
Rubix:1609572
EAN:3165140081504
BOS-2608550072 Steckschlüssel, 50x17mm M 10 m. Magnet

Technische Zusammenfassung

Typsteckschlüsseleinsatz mit permanentmagnet
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608550072 Steckschlüssel, 50x17mm M 10 m. Magnet


Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Länge mm: 50, Schlüsselweite mm: 17, Für Gewinde: M 10
Steckschlüssel, 50 x 17 mm, M 10, mit Magnet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Verpackungsmaße (L x B x H)143x63x35 mm
Gewicht der Verpackung60 g
Typsteckschlüsseleinsatz mit permanentmagnet
Nutzungm10-gewinde
Zolltarifcode82042000
11,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen