Referenzen
Bosch:1609200291
Rubix:1608113
EAN:3165140004596



Produktdetails : 1609200291 Farbquirl, 60mm 350mm 1-5 kg
Der Farbquirl ist zum Verrühren von Farbe und Lack geeignet. Er weist einen 6-mm-Rundschaft auf und ist bestimmt für alle Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter von mindestens 10 mm Durchmesser. Durchmesser, Korb mm: 60, Gesamtlänge mm: 350, Mischmenge, von kg: 1, Mischmenge, bis kg: 5
Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 390x62x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 92 g |
| Typ | 0136-5063414 |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen