Referenzen
Bosch:2608639026
Rubix:2100711
EAN:3165140088633

Produktdetails : 2608639026 Matrize F. GNA 3,5
Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Systemvorschlag: GNA 3.2 + 3.5, Passend zu: GNA 3,2; GNA 3-5 Professional.
Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 3,2 + 3,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x50x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
| Typ | matrize |
| Nutzung | wellblech |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
