Referenzen
Bosch:GDE 28 D
Rubix:3084927
Hersteller:1600A021BH
EAN:4059952562926
Produktdetails : 1600A021BH Bohrhammer-Zubehör GDE 28 D
Besonders leicht: die Absaugvorrichtung GDE 28 D Professional. Sie ist sehr kompakt, besonders leicht (nur 0,8 kg) und bietet eine hervorragende Ergonomie. Er ist mit einem Klick leicht zu montieren und die Staubsammelbox lässt sich schnell entleeren, ohne dass der Filter entfernt werden muss. Sein Filterreinigungsmechanismus reinigt den hochwertigen HEPA-Filter durch Klopfen, so dass das Luftvolumen und damit die Saugkraft konstant bleiben. Seine zwei austauschbaren Aufsätze für Bohrer mit einem Durchmesser von bis zu 28 mm und seine Verlängerung für Bohrerlängen bis zu 265 mm machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Zubehör, das sich für viele Bohrarbeiten eignet.
Dieses Produkt enthält
- Absaugauge für festes Bohrfutter, Durchmesser 16 mm 1 600 A01 E28
- .Saugauge für festes Bohrfutter, Durchmesser 28 mm 1 600 A01 E29
- Verlängerung 1 600 A01 E27
- Kartonschachtel
Stärken
- Kompaktes, leichtes Design (0,8 kg) und hervorragende Ergonomie, Staubsammelbox lässt sich mit einem Klick leicht montieren und entleeren
- .Konstanter Luftstrom und sehr gute Staubabsaugung durch Filterreinigungsmechanismus und HEPA-Filter
- Große Anwendungsvielfalt durch zwei austauschbare Saugdüsen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | diverses zubehör |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

