Referenzen
Bosch:2602317030
Rubix:1608126
EAN:3165140087186

Produktdetails : 2602317030 Führungsschiene FSN 70, 700mm
Die Führungsschiene ermöglicht exakt gerade Schnitte durch das geführte Sägen mit dem Führungsschienensystem von Bosch. Dieses System macht präzises Arbeiten möglich. Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich. Die Schiene ist kompatibel mit Handkreissägen. Schraubzwingenpaar nicht im Lieferumfang enthalten. Länge mm: 700, Passend zu: GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE.
Führungsschiene FSN 70, 700 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1145 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 710x210x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1220 g |
| Typ | keil |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
