Schraubendrehereinsatz Gedore ITX 30 T45, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Länge: 49 mm | Endbearbeitung: Verchromt
Steckschlüssel-Schraubendreher TORX-ITX 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 30 T45
Rubix:1243253
Hersteller:6247800
EAN:4010886624784

Produktdetails : 9617825030 Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll T45x 49mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 49 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t45 |
| Modell | t45 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std