IN 30 5/32AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 5/32 Zoll
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 30 5/32AF
Rubix:1243196
Hersteller:2195232
EAN:4010886883488

Produktdetails : IN 30 5/32AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 5/32 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 47 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 5/32 in |
| Modell | in 30 5/32af |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar