STM.12 Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 12mm
STM - 1/2"-Schraubendrehereinsätze für 6-Punkt-Hohlschrauben in metrischer Größe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:STM.12
Rubix:2450296
EAN:3148517239111

Produktdetails : STM.12 Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 12mm
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Innensechskant 19 mm
Produktstärken:
Abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 102 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 12 |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen