Schraubendrehereinsatz Facom STM.7, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 60 mm | Endbearbeitung: Verchromt

STM - 1/2"-Schraubendrehereinsätze für 6-Punkt-Hohlschrauben in metrischer Größe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:STM.7
Rubix:1568850
EAN:3148517239463
STM.7. Verbindungsstück 1/2 mit Schraubeinlage für I 6kantschrauber
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STM.7 Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 7mm


Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Innensechskant 19 mm

Produktstärken:
Abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Verbindungsstück 1/2 mit Schraubeinlage für I 6kantschrauber

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Verpackungsmaße (L x B x H)60x22x22 mm
Gewicht der Verpackung70 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße7
Modellstm.7
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen