Schraubendrehereinsatz Facom SV.18LB, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 100 mm | Endbearbeitung: Verchromt
SV.LB-1/2"-Schraubendrehereinsätze lang und extra lange Spitze mit mehreren XZN®-Zähnen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:SV.18LB
Rubix:3716157
EAN:3662424014505



Produktdetails : SV.18LB Schraubendreheinsatz 1/2'' lang XZN M19
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb XZN M18
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 201 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 200 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 100 mm |
| Abdruck | xzn |
| Abdruckgröße | m18 |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
