SV.14LB Schraubendreheinsatz 1/2'' lang XZN M15

SV.LB-1/2"-Schraubendrehereinsätze lang und extra lange Spitze mit mehreren XZN®-Zähnen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:SV.14LB
Rubix:3715240
EAN:3148516733016
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge100 mm
Abdruckxzn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV.14LB Schraubendreheinsatz 1/2'' lang XZN M15


Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb XZN M18

Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Verpackungsmaße (L x B x H)101x22x22 mm
Gewicht der Verpackung150 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge100 mm
Abdruckxzn
Abdruckgrößem14
Modellsv.14lb
20,89 exkl. MwSt.
/ Stück
24,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage