IN 19 K 7 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Kugelkopf Innen-6-kant 7 mm

Schraubendrehereinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IN 19 K 7
Rubix:1242664
Hersteller:2219360
EAN:4010886883310
IN 19 K 7 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Kugelkopf Innen-6-kant 7 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IN 19 K 7 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Kugelkopf Innen-6-kant 7 mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht71 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße7 mm
Modellin 19 k 7
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
10,90 exkl. MwSt.
/ Stück
12,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage