ITX 30 L T50 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T50
Steckschlüssel-Schraubendreher lang TORX-ITX 30 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 30 L T50
Rubix:1243167
Hersteller:1394231
EAN:4010886804155

Produktdetails : ITX 30 L T50 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-TORX T50
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 94 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t50 |
| Modell | t50 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
89,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen