IKS 20 4 Schraubendrehereinsatz 1/4 Zoll Kreuzschlitz PH 4
Steckschlüssel-Schraubendreher Philips - IKS 20
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IKS 20 4
Rubix:1032746
Hersteller:6174820
EAN:4010886617489

Produktdetails : IKS 20 4 Schraubendrehereinsatz 1/4 Zoll Kreuzschlitz PH 4
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Spitze, manganphosphatiert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Chrom-Vanadium-Stahl
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Spitze, manganphosphatiert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 28 mm |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph4 |
| Modell | pzd4 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
