SHP.6EL2A Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 6 mm

RT-Schraubendrehereinsätze 1/4" für Innensechskantschrauben, Zoll-Größen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:SHP.6EL2A
Rubix:3669887
EAN:3148516592941
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge220 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SHP.6EL2A Schraubendreheinsatz 1/2'' Sechskant 6 mm


Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Innensechskant 7 mm

Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Stärken

- Sehr harter, austauschbarer Bit für eine längere Lebensdauer. - Fassung R. 245. - Ausführung: Glänzend verchromt, mit phosphatiertem Bit.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht133 g
Verpackungsmaße (L x B x H)220x22x22 mm
Gewicht der Verpackung133 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge220 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße6
Modellshp.6el2a
Endbearbeitungverchromt
32,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage